サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
205-8995
注文コード
11058695
品番
570-3C 32 320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
トラスコ品番・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
205-8995
質量(kg)
2
寸法l1(mm)
320
寸法l4(mm)
100
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmm(mm)
32
寸法lth(mm)
19
寸法dmt(mm)
32
寸法Dth
G3/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。