サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
寸法dmm(mm)
40
注文コード
11058756
品番
570-40L123G12C
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
トラスコ品番
563-1483
締付トルク(N・m)
2
寸法l1(mm)
14
寸法l3(mm)
58.1
寸法f1(mm)
39.1
最小加工径Dm(Φmm)
147
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
G
最大加工深さar(mm)
3.5
最大加工深さar2(mm)
12
ゲージチップ
N123G2-0300-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL