CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用 寸法dmm(mm)40 注文コード11058905 品番570-40R123G12C
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど25種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用 トラスコ品番563-1955 締付トルク(N・m)2 寸法l1(mm)14 寸法l3(mm)58.1 寸法f1(mm)39.1 最小加工径Dm(Φmm)147 寸法dmm(mm)40 シートサイズG 最大加工深さar(mm)3.5 最大加工深さar2(mm)12 ゲージチップN123G2-0300-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする