サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
注文コード
11058984
品番
570-40R151.21-32-50
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-2340
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
53.6
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
50
最大加工深さar(mm)
32
ゲージチップ
N151.2-500-5E
チップタイプ
T-Max Qカット
カップリングサイズ
コロターンSL