サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroTurn(R) SLクイックチェンジカップリング付きブランク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11059142
品番
570-806512074L
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法h2(mm)
75
寸法h(mm)
37.5
寸法l3(mm)
14.7
寸法l7(mm)
65
寸法f21(mm)
74
寸法h21(mm)
28
寸法f22(mm)
22