T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手右勝手 注文コード11059377 品番570-DDXNR-32-11
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など84種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)62.5 トラスコ品番251-5156 適合チップひし形55° 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)20 寸法f1(mm)22 寸法l7(mm)31.1 最小加工径Dm(Φmm)40 寸法dmm(mm)32 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップDNMG 11 04 08 寸法λs(°)-10 寸法γ(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする