サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
注文コード
11059386
品番
570-DDXNR-40-15-L
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
62.5
トラスコ品番
601-2990
適合チップ
ひし形55°
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
22
寸法f1(mm)
27
寸法l7(mm)
35.4
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
DNMG 15 06 08
寸法λs(°)
-11
寸法γ(°)
0