T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手左勝手 注文コード11059422 品番570-DTFNL-32-16-L
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など84種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)91 トラスコ品番251-5202 適合チップ三角形60° 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)36 寸法f1(mm)22 最小加工径Dm(Φmm)40 寸法dmm(mm)32 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-8 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする