T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ三角形60° 勝手左勝手 注文コード11059431 品番570-DTFNL-40-16-L
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など84種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)91 トラスコ品番601-3007 適合チップ三角形60° 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)36 寸法f1(mm)27 最小加工径Dm(Φmm)50 寸法dmm(mm)40 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-10 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする