サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
三角形60°
勝手
左勝手
注文コード
11059447
品番
570-DTFNL-80-16
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
91
トラスコ品番
563-2781
適合チップ
三角形60°
寸法h(mm)
37.5
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
45
寸法dmm(mm)
80
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-8