サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
左勝手
注文コード
11059517
品番
570-DWLNL-32-08-LE
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
95
トラスコ品番
618-1601
適合チップ
六角形80°
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
36
寸法f1(mm)
24
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmm(mm)
32
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
WNMG 08 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6