サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11059711
品番
570-SDUCL-40-11X
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
563-2986
適合チップ
ひし形55°
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
20
寸法f1(mm)
27
寸法l7(mm)
38
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
ゲージチップ
DCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0