※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステン座付取手 鏡面仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
11060695
品番
TO-419M
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具などに使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
89×20×H25
サイズ
中
表面仕上げ
鏡面
モデル
中
関連資料:
寸法図(0.06MB)