アルインコ
アルインコの 電気測定
アルインコの 直流安定化電源
AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11060869
品番
DM-340MV
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様
メーター:A/V独立2連式
質量(kg)
9.4
出力電圧(V)
DC1〜15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)
AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×153×230(突起物除く)
保護回路
フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)
10
ファン
温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
30(連続)、35(間欠)
注意
※電気分解のような化学実験用途、コンプレッサやモーターを使う機器、突入電流が大きなハロゲンランプのような特殊電球の点灯などにはお使いになれません。保護回路が働く前に故障することがあります。本製品は無線機用の電源で、PSEの対象ではありません。