画像準備中

Ostand R Fusion case for iPhone 16 Pro MAX [ Navy Blue ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11061779 品番X00FX1804
参考基準価格(税別)¥6,436 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カラフルでユニークなデザイン。
米軍規格「MIL-STD-810G」の3倍の落下試験をクリアし、3.66mから落下に耐えます。
衝撃を吸収するTPU/TPE素材を使用し、エアバッグ機能が端末の4隅をガードします。カメラレンズ周りのエッジがカメラを保護します。
握りやすい滑り止めが施された凹面デザインを採用。
ほこりと指紋ががつきにくいコーティング
360°回転可能なマグネットスタンド。
側面には押しやすいエアーバッグボタンを実装。
底部にストラップホールがあり、ハンドストラップを使用することができます。
ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 適合機種iPhone 16 Pro MAX 材質TPU+TPE +PC+PMMA+ アルミニウム合金 Navy Blue

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする