画像準備中

びっくりお風呂丸ごと洗いクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11062391 品番BF-31 グリーン
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・これ一本で床・浴槽内を一気に洗えるバスクリーナー。
・柄をはずせば、ハンディータイプとして使用できます。
・特殊繊維の力で水だけでも洗える!
・なが〜い全長約75cm。
・ササッと洗える!
・浴槽もかがまず洗える。ラクな姿勢で洗えるから腰にやさしい!
・溝の汚れにも。
・引っ掛けて干せる。
・異形断面糸を使用していますので、水だけでも湯アカなどの汚れも簡単に落とすことができます。
・浴槽、ユニットバスの床面、壁面にフィットし、水ハネがなく、スミズミまで洗えます。
・繊維でこすりますので、特に凹凸のついたユニットバスの床面、すきま洗い等に便利です。

材質(クリーナー)毛:ポリエステル・針金:ステンレス・本体:ポリプロピレン・ジョイントパーツ:ポリプロピレン、(柄)パイプ:アルミニウム・グリップ:ポリプロピレン・柄の先・ストッパー:ポリプロピレン グリーン 質量(g)155 全長(cm)約75 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする