東安
東安の ディスク研磨材
東安の 研磨ディスク
研磨ディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
11063450
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,511
販売価格(税別)
¥
5,919
バスケットに入れる
研磨用品
用途
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
粒度
40
砥材
ジルコニア砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
羽根枚数
72
適合材
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
外径(mm)
100
穴径(mm)
15