東安
東安の 溶接棒
東安の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼用 アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
11063495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アーク溶接棒
用途
車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接
成分
95%純度ルチール
長さ(mm)
350
JIS規格
Z 3211 E4303
被覆系
ライムチタニヤ系
AWS規格
A5.1 E6013
線径(mm)
3.2