花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用交換電球
花魁JAPANの ウェッジベース電球(24V対応)
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11063730
品番
OB24-S25S-GR18
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高輝度6LEDによる全方位発光
乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています
12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途
バスマーカー交換用バルブ
適合
光量:180lm
形状
S25
色
グリーン
口金
BA15s
対応
ピン角:180°
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300