スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径50 注文コード11064191 品番880-D4500L50-04
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は接続径・刃先径・有効長など548種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番334-8326 全長(mm)297 加工深さ4×DC 接続径50 使用可能長さ(mm)180 機能長さ(mm)216.26 工具径(mm)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする