曜日別特売
MX51-61920 FAB1スプレーフィルターオイル MAXIMA 11064366

FAB1スプレーフィルターオイル

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個(368mL)注文コード11064366品番MX51-61920
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手を汚すことなくスピーディーにエアフィルターのメンテナンスが可能。キャブレターからの吹き返しにも侵されない万能型高性能フィルターオイル。

サイズ20OZ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.368L危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11064366
2023-07-13
用途: オフロードバイクのエアフィルター洗浄後に
レックストレーディングカンパニー

液体タイプよりも、やはりとても使いやすく便利です。
メーカーも信頼できるので、リピートしてこちらを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 11064366
2022-09-16
用途: トライアルバイクに使用
ミルクショップハタノサービス業

スプレーで噴霧出来て、スプレー後は粘着性があり、ホコリの吸着性も良さそうですし、エアークリーナーBOX内に垂れる事のない絶妙のオイル粘度です。
手を汚す事なく作業がとても楽チンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする