フォーミュラK2

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1892mL) 注文コード 11064384 品番 MX51-22964
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,769
販売価格(税別)
9,790

2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。

サイズ64OZ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064384
2016-01-15
用途:
レ-シングカート
株式会社北関東マツダ 様

非常にいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする