MAXIMA
MAXIMAの オイル・ケミカル・補修
MAXIMAの バイク用オイル
MAXIMAの ギアオイル
MTLフルード Extra Light (75wt)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
11064445
品番
MX51-42901
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ
75WT
内容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性