スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径40 注文コード11064453 品番880-D5400L40-03
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は接続径・刃先径・有効長など548種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番339-0675 全長(mm)274 加工深さ3×DC 接続径40 使用可能長さ(mm)162 機能長さ(mm)203.11 工具径(mm)54
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする