530MX-4 レーシング (MX/OFF)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード11064515 品番MX51-90901
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。
最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。
高出力かつ強力なトルクを必要とする、オフロードバイクのレーシングエンジンに最適です。

容量(L)1 タイプ5W30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする