マルチパーパス ルーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(411mL) 注文コード11064576 品番MX51-73920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

パーツとパーツの間に浸透し、潤滑効果を発揮すると同時に錆や腐食を抑制します。各種ケーブルやパーツの給脂に最適です。

サイズ20OZ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする