543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11064706 品番ID-C1012X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ミツトヨ品番543-400 測定範囲(mm)12.7 測定力(N)0.9以下 裏ぶた仕様耳金付き 付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個) トラスコ品番342-1848 質量(g)170 シリーズ543 電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個 最小表示量(mm)0.01 表示6桁LCD、符号 外枠径(mm)59 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット(INC測長系)、プリセット(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換、公差判定、330°表示部回転機能、表示値ホールド(外部接続機器未装着時)、演算f(x)=Ax、データ出力(外部接続機器装着時)、ファクションロック、電池電圧低下警報、エラー警報 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 広範囲行き精度(mm)0.02以下 戻り誤差(mm)0.02以下 繰返し精密度(mm)0.01以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11064706 ID-C1012X 15425998 ID-C1012NX デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40585939
2020-09-15
用途:
品質検査
有限会社 成瀬製材所 様 (製造業)

校正書付きがすぐ手に入る点がとてもよかった。旧型やほかの製品を知らないが液晶が見づらいということはなかった

対象商品:
38642432
2013-04-19
用途:
精密測定

ミツトヨ製品は安心して使えます。この製品の性能・機能も申し分ありません。しかも安く買えたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする