はんだ用フラックス(銅・銅合金用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064724 品番NS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。

用途
銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け 仕様(洗浄)した方が良い トラスコ品番215-5095 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気若干有 色調青色 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11064724
2019-01-10
用途:
半田作業
教育・研究機関

棒半田作業の際に使用しています.目薬容器のような使い方になりますが,刷毛でも使えるようになるとより便利と思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする