電池パック(ニッケル水素電池)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11065205 品番EZ9210S
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合
充電ハンマードリル(EZ6813、EZ6812、EZ6811)
充電パワーカッター(EZ3513、EZ3511、EZ3512、EZ3510)
電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.8 質量(g)1350 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする