Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643

Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643 Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643 Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643 Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643 Green-18L LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ 11065643

LLC(クーラント・不凍液)

(379件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード11065643 品番Green-18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

凍結防止に優れた、高濃度タイプ。

使用方法
1.エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り水洗いして下さい。
2.不良個所又はさびや汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
3.冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液、油等と混ぜないようにして下さい。
4.先にラジエーターに本品を入れてから、硬水は使わず、精製水を満たして下さい。
5.凍結温度を確認してから、混合してください。
6.注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し、液量を確認して下さい。
7.液量が不足している場合は、精製水を補充して下さい。
8.リザーブタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。
9.使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は、補充液を注入して下さい。
液色 用途オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-13/25、-25/40、-37/50、-52/60 LLC純度(%)90以上 危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料:
注意
※輸入車で使用する場合は全量交換を前提にご使用下さい。
車種により指定のLLCがある場合がありますので、整備マニュアルをご確認下さい。
※希釈(混合)する際は必ず精製水をご使用ください。水道水を使用した場合、中の不純物が原因で沈殿物が発生する可能性があります。また、保管の際も不純物の混入を避けるためにふたはしっかり閉めて保管してください。
※18Lの容器は金属缶に変更になっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11065643 Green-18L 35456942 Green-18L(JIS) LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 1缶(18L) 7,998 税込8,798 JIS規格品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 379
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
車のラジエターに使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
11065652
2019-09-16
用途:
クーラント交換

成分はメーカー純正品と大差なし。安いもので済むに越したことはない。

対象商品:
11065652
2019-06-07
用途:
自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

消耗品なので、安価で助かっています。使用に問題はありません。

対象商品:
11065652
2019-03-03
用途:
安価でたすかる
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

寒冷地ではないので錆び防止の方が重要です。使用して問題ないです。

対象商品:
35068126
2018-12-17
用途:
商品に全く問題はございません。安心して使ってください。
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
11065643
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
11065652
2017-05-26
用途:
LLC(クーラント.不凍液)
自動車・二輪車・自転車関連業

LLC(クーラント・不凍液)は普通に使用できます。ありがとうございました。

対象商品:
11065652
2017-10-02
用途:
タイミングベルト交換時持ち込みで一緒に交換して貰いました。

安価な割に使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09
質問:
通常で販売されているクーラントに比べかなり緑色が薄いのですが、薄めて使用しても大丈夫ですか?
回答:
着色はメーカーによって色味の違いがありますが希釈してお使いになれます。
5人が参考にしています
2011-10-31
質問:
輸入車で使用する場合は全量交換を前提にご使用下さいと書いてますがどうしてですか?
回答:
輸入車との適合確認が取れていない為で、万が一お車トラブルがございましても、保証を致しかねます。
3人が参考にしています
2011-09-27

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする