MT-KFF003BD フロント フェンダー/マッドガードプロテクター MT-KFF003BD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065735

フロント フェンダー/マッドガードプロテクター MT-KFF003BD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065735品番MT-KFF003BD
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KFF003BD
販売備考:Blue with Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 06-11
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI ZZR1400 (06-20)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/メタリック シルバー備考KAWASAKI ZZR1400 (06-20)タイプFront Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする