ブロワ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11066307 品番BL-3500
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです
●集じん機能付です
●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です
●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます
●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます
●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます

電源(V)単相100 電流(A)6.6 風量(m3/min)3.5 質量(kg)1.7 コード長さ(m)4.6 用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業 付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1 材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 型番BL-3500 電源(単相/V)100 ノズル取付部内径40×外径51mm 電源タイプAC電源式 先端ノズル径24 回転数(min-1[回/分])16000 風圧(kPa)5.5
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用中は送風口・吸込口・回転部に顔や手を近づけないでください
※濡れたゴミや火のついたタバコの吸い殻を吸わせないでください
※送風口・吸込口をふさがないでください
※ネジなどの金属類・小石・コンクリート粉を吸い込まないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11066307
2024-04-22
用途:
塗装作業
柴田住宅 様 (不動産業)

価格も安く、古い塗装を吹き飛ばすパワーもあります。
ノズルを吸い込み口に差し替えて、掃除機にもなり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
11066307
2022-12-25
用途:
洗車後の水分飛ばし他

確かに作動は五月蠅いですが、想定範囲内でガンガン使用できます。
風量も十分で掃除機のダストボックス、フィルターの清掃にも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
11066307
2021-10-17
用途:
農機の清掃時
農・林・水産業

小型の割に風力が強く、満足している。騒音はかなり高い。

2人が参考にしています
対象商品:
11066307
2018-12-27
用途:
剪定後のゴミの吹き飛ばし
農・林・水産業

庭木の剪定後の小さなゴミ等の吹き飛ばしに使用しています。風量も十分で重宝しています。

対象商品:
11066307
2017-12-28
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

色々なメーカーの同等機種を使用したが、風量等この機種が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
11066307
2018-03-06
用途:
車の洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

風力が思ってた通りでした。使いやすいです。もう少し軽いとありがたいです。

対象商品:
11066307
2015-10-07
用途:
車の洗車後の水分飛ばしに使用
サービス業

車の水切りには十分以上の風圧があります。
但し、動作音はそれなりにあるので、日中しか使用できそうにありません。
音さえ問題なければ、洗車後の水分飛ばしには十分と思います。
いつも水がたれてくるところを中心に車全体を風圧により水分を飛ばせば、ふき取り作業が各段に楽になります。
また、使用目的からは外れますが、落ち葉の吸引も試しましたが、こちらはノズルが細く、入り口で落ち葉がつまり余り庭の清掃には適さなかったです。
庭の掃除にも、吸引より吹き出しの方が、使えるぐらいです。
(車のカーペットの砂利掃除は、十分に威力を発揮しました。)

2人が参考にしています
対象商品:
11066307
2013-03-18
用途:
コーティング
P‘s 様

野外でコーティング作業にはもってこいですね。めっちゃパワフルで手が吹っ飛ばされそうになります。
買ってよかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする