曜日別特売
13788 ハイパーパッド 13788 DAYTONA(デイトナ) 11067686

画像右側の商品です。

ハイパーパッド 13788

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11067686品番13788
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:13788
コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R 13-21
ホンダ[HONDA] Rebel250 17-23
ホンダ[HONDA] CL250 23
タイプ:パイパーパッド
作業時間:0.5H

タイプパイパーパッド標準作業時間0.5H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする