KK-15V 霧仙人 工進 11068197

KK-15V 霧仙人 工進 11068197 KK-15V 霧仙人 工進 11068197

霧仙人

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11068197 品番KK-15V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手元スイッチ採用。バッテリー残量計搭載。ポンプの改良で従来品より運転時間約1.3倍。より背負いやすいタンク形状で疲労軽減。充電お知らせブザー付

付属品急速充電器 、カバー付泡状除草噴口、計量カップ、粒状除草噴口、スポイト、縦型二頭口噴口、ノズル(60cmヶ)、握りグリップホース付 質量(kg)5.8 電流(A)約1.8 タンク容量(L)15 接続ねじG1/4 モーターDC-12Vモーター 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.2 ノズル縦型二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口 、粒状除草噴口 バッテリーニッカドバッテリー 5000mA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×215×509 ポンプセラミックギヤーポンプ 充電器電圧(V)急速充電式 AC100(50/60Hz) 充電時間(分)約150 ヒューズ5A ノズル長(cm)60 噴霧量(L/min)(縦型二頭口噴口)0.7、(カバー付泡状除草噴口)0.5、(粒状除草噴口)0.8 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)(縦型二頭口噴口)0.27、(カバー付泡状除草噴口)0.28、(粒状除草噴口)0.27 標準作業時間約150分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする