商品特徴
愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800507紳士ホックパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11068605
品番
800507-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
押すと留まるホックタイプのボタンで着脱しやすいパジャマです。
仕様
後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、洗濯機OK
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
性別
男性用