※着用例
愛情介護
800500婦人安心快適ショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
ブルー
ブルー
ネイビー
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11068928
品番
800500-01
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸水帯一体型で薄型の快適ショーツです。
仕様
洗濯機OK
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
吸水量
15cc
性別
女性用