着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
821644紳士丸首トレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11069111
品番
821644-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
部屋着におすすめのトレーナー
仕様
名前記入欄付、胸ポケット付、洗濯機OK
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90/レーヨン10
性別
男性用