着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
821644紳士丸首トレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11069129
品番
821644-23
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
部屋着におすすめのトレーナー
仕様
名前記入欄付、胸ポケット付、洗濯機OK
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90/レーヨン10
性別
男性用