S-41 トラックネット ユタカメイク 11070315 S-41 トラックネット ユタカメイク 11070315 S-41 トラックネット ユタカメイク 11070315

トラックネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11070315 品番S-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。 付属品ゴムロープ(約1m)8本付 仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm トラスコ品番337-1221 材質PP、鉛 グリーン 高さ(mm)100 質量(g)1200 寸法(m)1.8×2.1 包装形態ヘッダー袋入 シートサイズ(m×m)1.8×2.1 縦(mm)380 横(mm)270 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.5 目合い26.5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11070315
2021-09-07
用途:
配達
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

対象商品:
11070315
2017-03-11
用途:
木材などの運搬

もっとゴワゴワした感じと思っていましたが柔らかくて使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
11070315
2016-03-10
用途:
押さえるため

便利

対象商品:
11070315
2009-09-24
用途:
荷物の押さえ
個人のお客様

網の目に荷物がかかるのでシートより収まりがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする