曜日別特売
SG-4212 ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU) 11070626

製品画像

ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式注文コード11070626品番SG-4212
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です

用途
教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。
振幅
2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、
2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)
付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB周波数(MHz)120RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
注意
※16Mメモリオプションは後付けができません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする