製品画像

ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数(MHz)120 注文コード11070635 品番SG-4212(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥276,150 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は周波数6種類から選べます 他の種類を見る

SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です

振幅
2mVp-p 〜20Vp-p / 開放(≦20MHz)、
2mVp-p 〜10Vp-p / 開放(>20MHz)
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。 付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド 質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む) 消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時) 温度範囲(℃)動作時:0〜+40、非動作時:-20〜+60 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7 電源電圧(V)100 〜 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 〜 120 (±10%) 400Hz 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000 ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ 解像度水平430×垂直272×RGB 周波数(MHz)120 RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式AM、FM、他5種類 メモリ長さ8Mポイント 湿度範囲(%)動作時:5〜90 (≦30℃), 5〜50 (40℃)、非動作時:5〜95
注意
※16Mメモリオプションは後付けができません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする