画像準備中

防水敷パッド パイル素材 91×191cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11070836 品番AKH-263088 花柄グリーン
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・現場を知る介護ヘルパーさん監修の防水敷パッド。
・厚さ38cmまで対応。
・しみこまない、安心の防水機能。
・表面は肌ざわりやわらか、綿混素材。
・柔らかな肌ざわりのパイル素材で吸汗性に富んでいます。
・四隅強力ゴムバンド付き、2カ所スナップボタンでエアマットにも対応。
・電気毛布・あんかの使用が可能。
・抗菌防臭加工で安心。
・汚れが目立ちにくく、優しい色合いの花柄グリーン色。

材質(表生地)パイル部分:ポリエステル65%・綿35%・基布部分:ポリエステル100%、中生地:ポリプロピレン100%、中わた:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%・ポリウレタンコーティング 花柄グリーン サイズシングル 機能洗濯機可、脱水機可、乾燥機可、防水加工、吸水加工、抗菌加工、防臭加工 寸法(幅W×長さL)(cm)91×191
注意
※洗濯機の使用について、商品には防水加工がされているので、脱水は短時間で軽く水気がなくなる程度にしてください。
※長時間の脱水は洗濯機の故障の原因となりますので、ご注意ください。
※商品の特性上、洗濯機の脱水時に商品に水が溜まる場合がございます。
※洗濯機の種類によっては脱水不可のものがありますので、事前に必ずご家庭の洗濯機の説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする