画像準備中

車いすレインはおるっちゃ ポンチョ KS-002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11070897 品番 V0021AG フリーサイズ カーキ
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・突然の雨でも素早く簡単に着脱。
・雨の日のお出かけはもちろん、車の乗り降りのような短時間での着脱も簡単・便利!
・座ったままでも着脱が容易なポンチョタイプ。
・足元が透明で、段差や障害物を確認できて安心!
・自走が快適になる、袖口ボタン付き!
・フロント調整機能で、車いすにフィット!
・首元が上げ下げしやすい防水ファスナー。
・袖口のスナップボタンを閉じることで、自走が快適!
・雨から荷物を守る防水リュックカバー付き。
・しっとりした生地で肌触りが良い。
・本体の前後に反射板もございます。

付属品防水リュックカバー、収納ポーチ 仕様手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可 材質ポリエステル100%(TPUラミネート) カーキ 質量(g)470 サイズ(cm)前着丈:128・後着丈:52・裄丈:75、防水リュックカバー:縦56×幅53
注意
※車いすの車輪巻き込みには十分ご注意ください。
※着脱は、車輪止めしたことをよくご確認の上行ってください。
※風にあおられる危険性がありますので、強風時のご使用はお止めください。
※車いすの種類・形状によってはご使用できない場合があります。
※汚れは中性洗剤を溶かしたぬるい湯で軽く手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い日陰に干してください。
※ドライクリーニング・漂白剤・柔軟剤は品質を損なうおそれがあります。
※タンブル乾燥機・アイロン・直火での乾燥はお止めください。
※濡れた状態の長時間の放置や高温・多湿の場所での保管はお止めください。摩擦や汗・水などで染料が他の衣類に色移りする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする