グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの インナー 利用者用
快適工房 紳士半袖ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11071098
品番
KQA013 ホワイト L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・着脱が楽ゆったりアームホール、腕を通しやすい。とめやすく外しやすいイージーファスナー。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
84〜94
性別
紳士