グンゼ
快適工房 紳士安心パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11071247
品番
KQA180 ブラック M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・市販の尿モレパットに対応、ストレッチ素材。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~84
素材
本体:綿95%、ポリウレタン5%
性別
紳士