曜日別特売

快適工房 紳士安心パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード11071265品番KQA180 ブラック LL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・市販の尿モレパットに対応、ストレッチ素材。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工ブラックサイズLLウエスト(cm)94~104素材本体:綿95%、ポリウレタン5%性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする