徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV凛 7054 5E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11071509
品番
ゴールド 3L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ゴールド
サイズ
3L
サイズ(cm)
25〜25.5
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内