画像準備中

ダブルマジックV凛 7054 5E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11071545 品番 シルバー LL
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 シルバー サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ) 足幅3E 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする