曜日別特売
Y-SW スクリューワッシャ BXカネシン 11071627

Y-SW スクリューワッシャ BXカネシン 11071627
Y-SW スクリューワッシャ BXカネシン 11071627

スクリューワッシャ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11071627品番Y-SW
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。

用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
注意
※本体と専用ビット(別売品)の溝(凹凸)を確実に設置してください。
締付け用のインパクトレンチは、締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071627
2024-07-16
用途: 新築時の土台据え
株式会社斉藤建築

新築時の土台据えに使っています。使いやすくて助かります。

対象商品 : 11071627
2017-10-31
用途: 旧家の土台固定

アンカーボルトの締め忘れを発見。ボルトの長さが短かったが、座彫りせずに済み助かりました。専用工具は無かったので長ナットで締め付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする