コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード11072117 品番AU+SP P2 M6X1
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番353-2607 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)6 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする